Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 2,5/T mm

Cod articol: 085481 2,5/T
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 2,5 mm
Lăţime tip de poansoane 2,4 mm
Adâncime tipuri de poansoane 19,05 mm
Înălţime tip de poansoane 6,35 mm
Atestare T
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085481 2,5/T
EAN / GTIN 5022044021204

Descriere

Execuţie:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) şi caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).
Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER − distanţier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.
La comandă, vă rugăm să completaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.