Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 2/M mm

Cod articol: 085481 2/M
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 2 mm
Lăţime tip de poansoane 2 mm
Adâncime tipuri de poansoane 19,05 mm
Înălţime tip de poansoane 6,35 mm
Atestare M
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085481 2/M
EAN / GTIN 5022044025042

Descriere

Execuţie:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) şi caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).
Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER − distanţier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.
La comandă, vă rugăm să completaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.