Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 4/6 mm

Cod articol: 085481 4/6
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea scrisului 4 mm
    Lăţime tip de poansoane 4 mm
    Adâncime tipuri de poansoane 19,05 mm
    Înălţime tip de poansoane 8 mm
    Atestare 6
    Tip produs Poanson manual de perforare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085481 4/6
    EAN / GTIN 5022044025332
    Număr producător TP0406

    Descriere

    Execuţie:

    Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) şi caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).
    Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER − distanţier.

    Notă:

    Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.
    La comandă, vă rugăm să completaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.