Mecanism de imprimat prin lovire manuală 5 mm

Cod articol: 085471 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de poziţii 8
Lăţimea amprentei 30 mm
Lăţimea roţii = lăţime caracter 4 mm
Înălţimea scrisului 5 mm
Stabilitate maximă a materialului de pe suprafaţa de imprimare 1.500 N/mm2
Tip produs Mecanism de imprimat prin lovire manuală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085471 5
EAN / GTIN 4250191110361
Număr producător 1810

Descriere

Execuţie:

Instrument de marcare de înaltă precizie pentru marcarea unor succesiuni de cifre. Conceput pentru solicitări dificile. Cu blocaj al ştiftului. Toate componentele nichelate termic. Roţi cu 11 caractere = marcare 0 − 9 şi spaţiu gol. Ambalate în cutie din plastic.
Capacul de siguranţă diminuează pericolul de accident şi protejează carcasa.

Aplicaţie:

Pentru numerotarea variabilă a materialelor cu o rezistenţă de până la 1500 N/mm2.

Notă:

Celelalte modele de mecanisme de marcat, de exemplu cu comutare automată sau cu înălţimi diferite ale scrisului, se pot livra la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Înălţimea scrisului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături