Mecanism de imprimat prin lovire manuală 3 mm

Cod articol: 085471 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de poziţii 8
Lăţimea amprentei 23 mm
Lăţimea roţii = lăţime caracter 3 mm
Înălţimea scrisului 3 mm
Stabilitate maximă a materialului de pe suprafaţa de imprimare 1.500 N/mm2
Tip produs Mecanism de imprimat prin lovire manuală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085471 3
EAN / GTIN 4250191110347
Număr producător 1813

Descriere

Execuţie:

Instrument de marcare de înaltă precizie pentru marcarea unor succesiuni de cifre. Conceput pentru solicitări dificile. Cu blocaj al ştiftului. Toate componentele nichelate termic. Roţi cu 11 caractere = marcare 0 − 9 şi spaţiu gol. Ambalate în cutie din plastic.

Aplicaţie:

Pentru numerotarea variabilă a materialelor cu o rezistenţă de până la 1500 N/mm2.

Notă:

Celelalte modele de mecanisme de marcat, de exemplu cu comutare automată sau cu înălţimi diferite ale scrisului, se pot livra la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături