Mecanism de imprimat prin lovire manuală 10 mm

Cod articol: 085471 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de poziţii 6
Lăţimea amprentei 35 mm
Lăţimea roţii = lăţime caracter 6 mm
Înălţimea scrisului 10 mm
Stabilitate maximă a materialului de pe suprafaţa de imprimare 1.500 N/mm2
Tip produs Mecanism de imprimat prin lovire manuală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085471 10
EAN / GTIN 4250191110392
Număr producător 1906

Descriere

Execuţie:

Instrument de marcare de înaltă precizie pentru marcarea unor succesiuni de cifre. Conceput pentru solicitări dificile. Cu blocaj al ştiftului. Toate componentele nichelate termic. Roţi cu 11 caractere = marcare 0 − 9 şi spaţiu gol. Ambalate în cutie din plastic.
Capacul de siguranţă diminuează pericolul de accident şi protejează carcasa.

Aplicaţie:

Pentru numerotarea variabilă a materialelor cu o rezistenţă de până la 1500 N/mm2.

Notă:

Celelalte modele de mecanisme de marcat, de exemplu cu comutare automată sau cu înălţimi diferite ale scrisului, se pot livra la cerere.