Litere pentru poanson − individuale Scris normal A − Z 8/L mm

Cod articol: 085431 8/L
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 8 mm
Grosimea cozii 12,7 mm
Lungimea totală 89 mm
Atestare L
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085431 8/L
EAN / GTIN 5022044003682

Descriere

Adaptat pentru:

Set Cod 085405 şi Cod 085430.

Notă:

Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.