Litere pentru poanson − individuale Scris normal A − Z 4/X mm

Cod articol: 085431 4/X
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 4 mm
Grosimea cozii 9,5 mm
Lungimea totală 70 mm
Atestare X
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085431 4/X
EAN / GTIN 5022044002487

Descriere

Adaptat pentru:

Set Cod 085405 şi Cod 085430.

Notă:

Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături