Litere pentru poanson − individuale Scris normal A − Z 5/K mm

Cod articol: 085431 5/K
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 5 mm
Grosimea cozii 9,5 mm
Lungimea totală 70 mm
Atestare K
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085431 5/K
EAN / GTIN 5022044002791

Descriere

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.