Bandă din PVC pentru marcaje de avertizare YB

Cod articol: 083637 YB
(0,30 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
861 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 766i
    Tip de bandă adezivă unilateral
    Material de suport Folie PVC
    Adeziv Cauciuc natural
    Forţă de lipire pe oţel 0,21 N/mm
    Capacitate de întindere 180 %
    Rezistenţă la rupere 2,28 N/mm
    Particularitate flexibilă; uşor de îndepărtat
    Utilizare Marcare; Marcare
    Rezistent la temperaturi de până la 29 °C
    Cu căptuşeală nu
    Temperatură de depozitare 20 °C - 23 °C
    umiditate depozitare 50 % - 60 %
    Valabilitate de la data producţiei 12 lună
    Culoarea galben negru
    Lungime 33 m
    Lăţime 50 mm
    Grosime 0,125 mm
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083637 YB
    EAN / GTIN 2050001712356
    Număr producător 7100015263

    Descriere

    Execuţie:

    Benzile 3M™ colorate şi de marcare pe podea sunt perfecte în domeniul întreţinerii clădirilor şi pentru îmbunătăţirea siguranţei instalaţiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acţiunea agenţilor atmosferici, precum şi la majoritatea substanţelor chimice. Uşor de prelucrat, foarte flexibilă chiar şi pe suprafeţe denivelate.
    Banda adezivă este recomandată pentru etichetarea locurilor periculoase şi a spaţiilor de stocare a materialelor precum şi pentru marcarea colţurilor şi a muchiilor.
    Recomandată ca ideală în zone cu solicitări reduse datorate utilajelor de transport industrial.
    3M™ 766i este în galben-negru.

    Notă:

    Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.