{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 572 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Folie PVC | |
Adeziv | Răşină cauciucată | |
Forţă de lipire pe oţel | 2,1 N/mm | |
Capacitate de întindere | 170 % | |
Rezistenţă la rupere | 26 N/mm | |
Rezistent la temperaturi de până la | 4 °C - 77 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 16 °C - 27 °C | |
umiditate depozitare | 40 % - 60 % | |
Valabilitate de la data producţiei | 18 lună | |
Culoarea | galben negru | |
Lungime | 33 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,14 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083642 YB | |
Număr producător | 7000017005 |