Bandă din PVC pentru marcaje de avertizare puternică YB

Cod articol: 083632 YB
Produs nou
(1,75 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 572
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PVC
Adeziv Răşină cauciucată
Forţă de lipire pe oţel 2,1 N/mm
Capacitate de întindere 170 %
Rezistenţă la rupere 26 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la 4 °C - 77 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 16 °C - 27 °C
umiditate depozitare 40 % - 60 %
Valabilitate de la data producţiei 18 lună
Culoarea galben negru
Lungime 33 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,14 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083632 YB
EAN / GTIN 50021200045856

Descriere

Execuţie:

Benzile 3M™ colorate şi de marcare pe podea sunt perfecte în domeniul întreţinerii clădirilor şi pentru îmbunătăţirea siguranţei instalaţiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acţiunea agenţilor atmosferici, precum şi la majoritatea substanţelor chimice. Uşor de prelucrat, foarte flexibilă chiar şi pe suprafeţe denivelate.
Banda adezivă este recomandată pentru etichetarea locurilor periculoase şi a spaţiilor de stocare a materialelor precum şi pentru marcarea colţurilor şi a muchiilor.
3M™ 5702 are model în dungi galbene şi negre, este foarte durabilă datorită rezistenţei la frecare, forfecare, umiditate şi intemperii.

Notă:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături