Bandă din PVC pentru marcaje de avertizare WR

Cod articol: 083637 WR
(0,30 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
422 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 767i
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PVC
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,21 N/mm
Capacitate de întindere 180 %
Rezistenţă la rupere 2,28 N/mm
Particularitate moale şi catifelat; uşor de îndepărtat
Utilizare Marcare; Marcare
Rezistent la temperaturi de până la 29 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C - 23 °C
umiditate depozitare 50 % - 60 %
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Culoarea alb roşu
Lungime 33 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,125 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083637 WR
EAN / GTIN 2050001712349
Număr producător 7100015266

Descriere

Execuţie:

Benzile 3M™ colorate şi de marcare pe podea sunt perfecte în domeniul întreţinerii clădirilor şi pentru îmbunătăţirea siguranţei instalaţiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acţiunea agenţilor atmosferici, precum şi la majoritatea substanţelor chimice. Uşor de prelucrat, foarte flexibilă chiar şi pe suprafeţe denivelate.
Banda adezivă este recomandată pentru etichetarea locurilor periculoase şi a spaţiilor de stocare a materialelor precum şi pentru marcarea colţurilor şi a muchiilor.
Recomandată ca ideală în zone cu solicitări reduse datorate utilajelor de transport industrial.
3M™ 767i este în roşu-alb.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.