{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Elma Sink XL | |
Volum | 27,5 l | |
Lungime dispozitiv | 565 mm | |
Lăţime dispozitiv | 315 mm | |
Înălţime dispozitiv | 325 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 475 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 270 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 195 mm | |
Lăţime racord scurgere | 3/8 inch | |
⌀ interior al furtunului | 12 mm | |
Greutate | 6,1 kg | |
volum de lucru recomandat | 22 l | |
Tip produs | Dispozitiv de spălare |
Cod articol | 082004 XL | |
EAN / GTIN | 4250004108318 |