{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Elma Sink M | |
Volum | 5,9 l | |
Lungime dispozitiv | 365 mm | |
Lăţime dispozitiv | 170 mm | |
Înălţime dispozitiv | 270 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 280 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 130 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 145 mm | |
Greutate | 2,8 kg | |
volum de lucru recomandat | 4,3 l | |
Tip produs | Dispozitiv de spălare |
Cod articol | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |