{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Elma Sink S | |
Volum | 3,9 l | |
Lungime dispozitiv | 305 mm | |
Lăţime dispozitiv | 155 mm | |
Înălţime dispozitiv | 220 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 215 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 115 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 220 mm | |
Greutate | 2 kg | |
volum de lucru recomandat | 2,9 l | |
Tip produs | Dispozitiv de spălare |
Cod articol | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |