{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | xtra TT 60H | |
Volum | 6,5 l | |
Lungime dispozitiv | 420 mm | |
Lăţime dispozitiv | 250 mm | |
Lungime coş de utilizare | 257 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 132 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 150 mm | |
Putere de încălzire | 150 W | |
Putere maximă ultrasunete | 400 W | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Greutate | 10 kg | |
volum de lucru recomandat | 5 l | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082001 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100299 |