Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic xtra TT 3

Cod articol: 082001 3
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului xtra TT 30H
Volum 3 l
Lungime dispozitiv 360 mm
Lăţime dispozitiv 230 mm
Lungime coş de utilizare 196 mm
Lăţimea coşului de utilizare 112 mm
Înălţime cuvă de curăţare 100 mm
Putere de încălzire 140 W
Putere maximă ultrasunete 400 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 220 V - 240 V
Greutate 6 kg
volum de lucru recomandat 2 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082001 3
EAN / GTIN 4250004100282

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de şlefuire şi lustruire, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curăţate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Curățare cu ultrasunete puternică a seriei Elmasonic xtra TT pentru utilizare intensă.
  • Mai mult efect cu ultrasunete datorită funcției dinamice comutabile.
  • Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.
  • Avertizare vizuală privind temperatura limită pentru a proteja piesele sensibile.
  • Reglaj individual pentru oră şi temperatură.
  • Panou de operare clar, rezistent la stropire.

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele. Coșul potrivit poate fi găsit cu codul 082101 (Elmasonic Select), codul 082104 (Elmasonic xtra TT) și codul 082103 (Elmasonic xtra ST). Soluţie de curăţare pentru ultrasunete și substanţă de protecţie contra coroziunii pot fi găsite la 088015088019.