{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | xtra TT 120H | |
Volum | 14 l | |
Lungime dispozitiv | 440 mm | |
Lăţime dispozitiv | 340 mm | |
Lungime coş de utilizare | 262 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 222 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 200 mm | |
Putere de încălzire | 200 W | |
Putere maximă ultrasunete | 800 W | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Greutate | 11 kg | |
volum de lucru recomandat | 10 l | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082001 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100305 |