{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Zonă ATEX | zona 0; zona 20 | |
Culoarea carcasei | galben | |
Flux luminos | 130 lm - 165 lm | |
Durata de iluminare | 8 h | |
Distanţă de iluminare | 100 m | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Tip de baterii | Mignon, AA | |
Lungimea totală | 170 mm | |
⌀ cap | 35 mm | |
Greutate | 176 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081521 4AAZOOM | |
EAN / GTIN | 32705145410 | |
Număr producător | 514541 |