Lanternă de buzunar cu LED, cu protecţie la explozie cu baterii, Tip: 4AA2B

Cod articol: 081521 4AA2B
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX zona 0; zona 20
Culoarea carcasei galben
Flux luminos 170 lm
Flux luminos treapta 2 20 lm
Durata de iluminare 6 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 4
Tip de baterii Mignon, AA
Lungimea totală 158 mm
⌀ cap 35 mm
Greutate 153 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081521 4AA2B
EAN / GTIN 032705146523
Număr producător 514652F

Descriere

Execuţie:

Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Lămpi de înaltă performanţă cu LED, rezistente la şocuri, la praf şi la apă.
Cu tehnologie de reflector cu LED.
Lanternă de mână, cu LED, cu lumină principală şi lumină secundară, fază frontală pentru lumină principală (luminează înainte), comutator rotativ pentru lumină secundară (luminează la picioare). Nu se reduce timpul de exploatare când se utilizează simultan ambele fascicule de lumină.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 4× baterie Cod 081557 LR6.