Lanternă de buzunar cu LED, cu protecţie la explozie cu baterii 4AARFL

Cod articol: 081521 4AARFL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX Zona 0; zona 20
Culoarea carcasei galben
Flux luminos 225 lm
Durata de iluminare 5,5 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 4
Tip de baterii Mignon, AA
Lungimea totală 158 mm
⌀ cap 35 mm
Greutate 158 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081521 4AARFL
EAN / GTIN 032705146035
Număr producător 514603F

Descriere

Execuţie:

Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Lămpi de înaltă performanţă cu LED, rezistente la şocuri, la praf şi la apă.
Cu tehnologie de reflector cu LED.
Lanternă cu LED pentru cască şi de mână cu tehnologie de protecţie specială. Fascicul central liniar, lat. Datorită sistemului optic patentat, este ideală pentru iluminarea zonelor de lucru largi. Rezistentă la coroziune. Comutator posterior. Uşor de ataşat la casca de lucru şi la cea de protecţie datorită suportului de fixare pe cască.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.