Lampă de lucru cu LED şi acumulator STAR

Cod articol: 081516 STAR
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului STAR
Flux luminos 1.000 lm
Flux luminos treapta 2 500 lm
Durata de iluminare 2,5 h
Durată de iluminare treapta 2 5 h
Alimentare cu energie Alimentare la acumulator
Corpuri de iluminat Modul cu LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5,2 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 156 mm
Lăţimea totală 103 mm
Greutate 710 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081516 STAR
EAN / GTIN 5708997356203
Număr producător 03.5620

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile şi rotative şi magnet puternic de prindere.
Lampă practică de lucru, cu acumulatori, şi proiector, combinate într-o singură lampă. Mâner flexibil cu magneţi integraţi şi recomandat pentru montare directă pe stativ Scangrip. Powerbank integrat cu mufă USB. Fără cârlig de suspendare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături