{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Denumirea producătorului | MAG | |
Flux luminos | 300 lm - 500 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 150 lm | |
Durata de iluminare | 2,5 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 5 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la acumulator | |
Corpuri de iluminat | Modul cu LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2,2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 260 mm | |
Lăţimea totală | 61 mm | |
Greutate | 273 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081516 MAG | |
EAN / GTIN | 5708997354001 | |
Număr producător | 03.5400 |