Lampă frontală cu LED cu acumulator H7R-CORE

Cod articol: 081479 H7R-CORE
La cerere
În stoc
561 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului H7R Core
Clasă de protecţie IP IP 67
Flux luminos 600 lm
Flux luminos treapta 2 15 lm
Flux luminos Boost 1.000 lm
Durata de iluminare 4 h
Durată de iluminare treapta 2 65 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
⌀ cap 41 mm
Greutate 259 g
Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081479 H7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020909
Număr producător H7R-Core

Descriere

Execuţie:

Lampă frontală cu LED, performante pentru utilizare profesională.
  • Cap rabatabil şi funcţie de focalizare progresivă.
  • Dimabilă şi cu operare intuitivă.
  • Bandană înlocuibilă şi lavabilă.
  • Sistemul Ledlenser Connecting, ca interfaţă unitară, permite conectarea simplă cu o gamă largă de accesorii.
Lanternă de frunte, performantă, cu operare intuitivă şi reglare progresivă a luminozităţii, protecţie foarte mare împotriva prafului şi a apei datorită tehnologiei Flex Sealing. Sistemul de conectare Ledlenser asigură ca interfaţă unitară cuplarea simplă a unui număr mare de accesorii.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.