Lampă frontală cu LED cu acumulator H15R-CORE

Cod articol: 081479 H15R-CORE
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului H15R Core
Clasă de protecţie IP IP 67
Flux luminos 1.000 lm
Flux luminos treapta 2 20 lm
Flux luminos Boost 2.500 lm
Durata de iluminare 5 h
Durată de iluminare treapta 2 80 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Iluminare cu intensitate variabilă da
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
⌀ cap 47 mm
Greutate 380 g
Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081479 H15R-CORE
EAN / GTIN 4058205020930
Număr producător H15R-Core

Descriere

Execuţie:

Lampă frontală cu LED, performante pentru utilizare profesională.
  • Cap rabatabil şi funcţie de focalizare progresivă.
  • Dimabilă şi cu operare intuitivă.
  • Bandană înlocuibilă şi lavabilă.
  • Sistemul Ledlenser Connecting, ca interfaţă unitară, permite conectarea simplă cu o gamă largă de accesorii.
Lanternă de frunte, performantă, cu operare intuitivă şi reglare progresivă a luminozităţii, protecţie foarte mare împotriva prafului şi a apei datorită tehnologiei Flex Sealing. Sistemul de conectare Ledlenser asigură ca interfaţă unitară cuplarea simplă a unui număr mare de accesorii.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.