{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | H5R Core | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Flux luminos | 400 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 15 lm | |
Flux luminos Boost | 500 lm | |
Durata de iluminare | 2 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 50 h | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
⌀ cap | 32 mm | |
Greutate | 167 g | |
Tip produs | Lanternă de frunte |
Cod articol | 081479 H5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020879 | |
Număr producător | 502121 |