{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Denumirea producătorului | W1R Work | |
Flux luminos | 60 lm - 220 lm | |
Durata de iluminare | 1,5 h - 7 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Valoare CRI | 70 | |
Temperatură de culoare | 6.000 K - 7.500 K | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 0,74 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 32 mm | |
Lăţimea totală | 38 mm | |
Înălţimea totală | 76 mm | |
Greutate | 392 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081226 W1R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032094 | |
Număr producător | 502810 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1.024 livrabil imediat
42,00 €
36,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat
77,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tip acumulator | Litiu-Ion | Litiu-Ion | Litiu-Ion |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | Alimentare la acumulator | Cu acumulator |
Greutate | 392 g | 266 g | 470 g |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | IP 65 | IP 54 |
Flux luminos | 60 lm - 220 lm | 350 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | 1 | 1 |
Tip produs | Lampă de lucru | Lampă de lucru | Lampă de lucru |