Lampă de lucru cu LED şi acumulator 360

Cod articol: 081543 360
La cerere
În stoc
548 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Flux luminos 60 lm - 1.000 lm
Durata de iluminare 1,5 h
Alimentare cu energie Cu acumulator
Corpuri de iluminat Modul LED
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 260 mm
Greutate 470 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081543 360
EAN / GTIN 4062406056858
Număr producător 081543 360

Descriere

Execuţie:

Lampă lucru cu LED cu cap de lampă rabatabil, buton rotativ care permite dimarea fără trepte. Capacul translucid asigură o iluminare 360° antireflexie. Stativ cu magnet integrat şi cârlig de suspendare.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare şi alimentator.