{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 350 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 250 lm | |
Durata de iluminare | 3,5 h - 5,5 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la acumulator | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Greutate | 266 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol |
081537 205
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197727251
Copiaţi |
|
Număr producător |
081537 205
Copiaţi |
|
Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |