{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Flux luminos | 350 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 150 lm | |
Durata de iluminare | 3 h - 6,5 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Culoarea luminii | alb rece | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Greutate | 201 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081567 205 | |
EAN / GTIN | 4067263110804 | |
Număr producător | 081567 205 |