{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Putere de ieşire | 820 W | |
Turaţie maximă | 25.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 620 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
⌀ bucşă elastică | 6 mm | |
Greutate | 0,75 kg | |
Zgomot de lucru | 72 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 3,21 m/s2 | |
Lungime | 213 mm | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 079442 SM25LR | |
EAN / GTIN | 5390145244724 |