Polizoare pneumatice drepte, Tip: SDM26LR

Cod articol: 079442 SDM26LR
Produs nou
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere de ieşire 300 W
Turaţie maximă 25.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 570 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
⌀ bucşă elastică 6 mm
Greutate 0,52 kg
Zgomot de lucru 72 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 3,14 m/s2
Lungime 154 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079442 SDM26LR
EAN / GTIN 5390145244700

Descriere

Execuţie:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat cu clemă de 6 mm.
Polizor drept pentru aplicații ușoare până la medii, cu confort ridicat al utilizatorului și operare cu o singură mână.
  • Reglarea vitezei.
  • Raport excelent greutate/performanță.