Polizoare pneumatice drepte S25

Cod articol: 079442 S25
Produs nou
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere de ieşire 190 W
Turaţie maximă 25.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 450 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
⌀ bucşă elastică 6 mm
Greutate 0,46 kg
Zgomot de lucru 68 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 3,14 m/s2
Lungime 164 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079442 S25
EAN / GTIN 5390145244687

Descriere

Execuţie:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat cu clemă de 6 mm.
Polizor drept ergonomic pentru aplicații ușoare până la medii cu operare cu o singură mână.
  • Manetă push-pull pentru utilizare continuă.
  • Raport excelent greutate/performanță.