Polizoare pneumatice drepte SPT80R

Cod articol: 079440 SPT80R
Produs nou
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere de ieşire 63 W
Turaţie maximă 80.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 170 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
⌀ bucşă elastică 3 mm
Greutate 0,15 kg
Zgomot de lucru 68 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungime 135 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079440 SPT80R
EAN / GTIN 5390145244601

Descriere

Execuţie:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat cu cleme de 3 mm pentru lucrări fine de frezare, șlefuire și gravare. Element de prefiltrare integrat.
Polizor drept cu putere debitată de 63 W cu design unic al motorului, fără piese de uzură în motor, cu o durată lungă de viață și o turație maximă de 800000 1/min.

Aplicaţie:

Utilizaţi numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiaţi!