{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Putere de ieşire | 85 W | |
Turaţie maximă | 60.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 230 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
⌀ bucşă elastică | 3 mm | |
Greutate | 0,17 kg | |
Zgomot de lucru | 68 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Lungime | 140 mm | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 079440 SPM60R | |
EAN / GTIN | 2050002005471 |