Polizoare pneumatice drepte SMP60

Cod articol: 079440 SMP60
Reducere
465,56 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SPM 60 R
Putere de ieşire 85 W
Turaţie maximă 60.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 230 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
⌀ bucşă elastică 3 mm
Greutate 0,17 kg
Zgomot de lucru 68 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungime 140 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079440 SMP60
EAN / GTIN 5000630
Număr producător SPM60R

Descriere

Execuţie:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat cu cleme de 3 mm pentru lucrări fine de frezare, șlefuire și gravare. Element de prefiltrare integrat.
Polizor mic cu acţionare prin turbină, turaţie maximă de 60000 1/min.