{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | NT 75/2 Ap Me Tc *E | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 2.760 W | |
Volum recipient | 75 l | |
Lăţime nominală racord | 40 mm | |
Lungime | 700 mm | |
Lăţime | 505 mm | |
Înălţime | 995 mm | |
Lungimea furtunului de aspirare | 4 m | |
Lungimea cablului | 10 m | |
Număr de turbine | 2 | |
Debit volumetric aer | 2×74 l/s | |
Vacuum | 254 mbar | |
Zgomot de lucru | 73 dB(A) | |
Curăţarea filtrului | Curăţare semiautomată a filtrului ApClean | |
Clasa de praf − aspirator | L | |
Greutate | 26,5 kg | |
Sistem de filtrare | Filtru pliat drept | |
Particularitate | Recipient din oţel inoxidabil, cadru anti-basculare | |
Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
Cod articol | 078521 NT75APMETC | |
EAN / GTIN | 4039784727298 | |
Număr producător | 1.667-292.0 |