Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate NT22APTE

Cod articol: 078521 NT22APTE
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului NT22APTE
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 1.300 W
    Volum recipient 22 l
    Lăţime nominală racord 35 mm
    Lungime 380 mm
    Lăţime 370 mm
    Înălţime 480 mm
    Lungimea furtunului de aspirare 1,9 m
    Lungimea cablului 6 m
    Număr de turbine 1
    Debit volumetric aer 71 l/s
    Vacuum 255 mbar
    Zgomot de lucru 72 dB(A)
    Sistem automat de pornire da
    Curăţarea filtrului Curăţare semiautomată a filtrului ApClean
    Clasa de praf − aspirator L
    Greutate 6,1 kg
    Sistem de filtrare Filtru de patroane
    Particularitate Compact
    Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 078521 NT22APTE
    EAN / GTIN 4054278287935
    Număr producător 1.378-610.0

    Descriere

    Execuţie:

    Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă şi uscată, cu putere mare de aspirare şi formă compactă, prinderea furtunului şi suportul pentru accesorii. Funcţie automată de oprire la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.
    • Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă şi uscată fără extragerea filtrului.
    • Sistemul Tact automat de curăţare a filtrului permite desfăşurarea activităţii fără întrerupere, cu costuri reduse de întreţinere şi o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.
    • Se poate comuta uşor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.
    Aspirator umed / uscat cu mufă şi pornire automată pentru scule electrice.
    • Filtru-cartuş PER insensibil la umiditate.
    • Recipient robust de 22 L cu bară de protecţie şi cu roţi de ghidaj.

    Notă:

    Pentru uleiuri şi medii cu conţinut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături