{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | NT 30/1 Tact Te L * | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.380 W | |
Volum recipient | 30 l | |
Lăţime nominală racord | 35 mm | |
Lungime | 560 mm | |
Lăţime | 370 mm | |
Înălţime | 580 mm | |
Lungimea furtunului de aspirare | 4 m | |
Lungimea cablului | 7,5 m | |
Număr de turbine | 1 | |
Debit volumetric aer | 74 l/s | |
Vacuum | 254 mbar | |
Zgomot de lucru | 69 dB(A) | |
Sistem automat de pornire | da | |
Sistem antistatic | da | |
Curăţarea filtrului | Curăţare automată a filtrului Tact | |
Clasa de praf − aspirator | L | |
Greutate | 14 kg | |
Sistem de filtrare | Filtru plat drept eco | |
Particularitate | Recipient robust cu bară de protecţie | |
Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
Cod articol | 078521 NT30TEL | |
EAN / GTIN | 4054278046006 | |
Număr producător | 1.148-211.0 | |
Manufacturer | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |