{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
⌀ foii D | 230 mm | |
⌀ găurii | 25,4 mm | |
Recomandat pentru | 078234 Ref. 8230 | |
recomandat pentru material | INOX | |
Număr de dinţi | 60 | |
Numărul dinţilor optimizat pentru | Grosime material 4 – 5 mm, grilaj, aluminiu | |
Lăţime de tăiere B | 1,4 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 078239 60 | |
EAN / GTIN | 4260052462850 | |
Număr producător | 72223060 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disc de circular din carbură Drytec® ⌀ 230×25,4 mm pentru INOX, Număr de dinţi: 60
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
107,12 €
67,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
67,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
74,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lăţime de tăiere B | 1,4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |