{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
⌀ foii D | 230 mm | |
⌀ găurii | 25,4 mm | |
Recomandat pentru | 078234 Ref. 8230 | |
recomandat pentru material | INOX | |
Număr de dinţi | 84 | |
Numărul dinţilor optimizat pentru | Table, plăci suprapuse | |
Lăţime de tăiere B | 2 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 078239 84 | |
EAN / GTIN | 4260052460344 | |
Număr producător | 72123084 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de circular din carbură Drytec® ⌀ 230×25,4 mm pentru INOX, Număr de dinţi: 84
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
144,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
recomandat pentru material | INOX | Lemn | INOX |
Număr de dinţi | 84 | 84 | 84 |
⌀ găurii | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Recomandat pentru | 078234 Ref. 8230 | ||
Lăţime de tăiere B | 2 mm | 3,5 mm | 2,4 mm |
Numărul dinţilor optimizat pentru | Table, plăci suprapuse | ||
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |