Disc de circular pentru metal, dantură alternantă cu faţetă universală universal 300 mm

Cod articol: 584095 300
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ foii D 300 mm
⌀ găurii 30 mm
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere 2/10/60 şi 2/11/63 şi 2/12/64 şi 2/7/42 mm
Număr de dinţi 60
Lăţime de tăiere B 2,4 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 584095 300
EAN / GTIN 4045197220974

Descriere

Execuţie:

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinţi de ferăstrău aplicaţi, silenţioase. Tăişuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicaţie:

Pentru maşini de tăiat cu disc, pendulare, maşini de tăiat buşteni, maşini pentru tăiere oblică, maşini de tăiat plăci.
Disc de circular universal pentru tăierea diferitelor materiale, cum ar fi oţelul plat şi cornierele metalice, aluminiul şi alte metale neferoase. Dinte plat cu teşitură până la ⌀ 250 mm, dantură alternantă cu teşitură de la ⌀ 300 mm.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.
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
    ⌀ disc D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături