{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Denumirea producătorului | M12 FCS442 502X | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Execuţie | Ferăstrău circular manual | |
Turaţie maximă | 3.600 min-1 | |
⌀ pânză de ferăstrău | 140 mm | |
⌀ găurii pânzei de ferăstrău | 20 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 90° | 44 mm | |
Vibraţie maximă conform EN | 1,5 m/s2 | |
Greutate | 7,8 kg | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078207 M12FCS442 | |
EAN / GTIN | 4058546483609 |