{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18FCSG66-121C | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Capacitate acumulator | 12 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Execuţie | Ferăstrău circular manual | |
Turaţie maximă | 5.800 min-1 | |
⌀ pânză de ferăstrău | 190 mm | |
⌀ găurii pânzei de ferăstrău | 30 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere 90° | 66 mm | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Greutate | 10 kg | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078207 M18FCSG66 | |
EAN / GTIN | 4058546288235 | |
Număr producător | 4933471195 |