Polizor dublu de banc DS, 400 V DS15/300

Cod articol: 077512 DS15/300
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DS15/300
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.100 W
Turaţie maximă 1.450 min-1
⌀ discului de rectificat D 300 mm
Lăţimea discului de şlefuit T 40 mm
⌀ găurii discului de şlefuit H 76 mm
Greutate 80 kg
Tip produs Polizor dublu de banc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077512 DS15/300
EAN / GTIN 2050001673954
Număr producător DS15/300

Descriere

Execuţie:

Motorul cu funcţionare extrem de silenţioasă garantează o durată lungă de viaţă, chiar şi la funcţionarea continuă. Livrarea se face fără discuri de şlefuire.
Polizoare duble de banc trifazice c.a. extrem de robuste, model pentru masă. Suporturile stabile de piese, protecţia împotriva repornirii şi panourile pentru protecţia ochilor asigură o siguranţă ridicată pentru utilizator.

Notă:

Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.