Polizor dublu de banc DS, 400 V DS07/200

Cod articol: 077512 DS07/200
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DS07/200
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 500 W
Turaţie maximă 2.900 min-1
⌀ discului de rectificat D 200 mm
Lăţimea discului de şlefuit T 25 mm
⌀ găurii discului de şlefuit H 51 mm
Greutate 30 kg
Tip produs Polizor dublu de banc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077512 DS07/200
EAN / GTIN 2050001674180
Număr producător DS07/200

Descriere

Execuţie:

Motorul cu funcţionare extrem de silenţioasă garantează o durată lungă de viaţă, chiar şi la funcţionarea continuă. Livrarea se face fără discuri de şlefuire.
Polizoare duble de banc trifazice c.a. extrem de robuste, model pentru masă. Suporturile stabile de piese, protecţia împotriva repornirii şi panourile pentru protecţia ochilor asigură o siguranţă ridicată pentru utilizator.

Notă:

Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.