{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | DS04/175 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 250 W | |
Turaţie maximă | 2.900 min-1 | |
⌀ discului de rectificat D | 175 mm | |
Lăţimea discului de şlefuit T | 25 mm | |
⌀ găurii discului de şlefuit H | 51 mm | |
Greutate | 15 kg | |
Tip produs | Polizor dublu de banc |
Cod articol | 077512 DS04/175 | |
EAN / GTIN | 2050001674173 | |
Număr producător | DS04/175 |