Polizoare unghiulare WEV15-125

Cod articol: 077132 WEV15-125
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WEV 15-125 Quick
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.550 W
Turaţie de mers în gol 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Racord filetat M14
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,5 kg
Lungimea cablului 4 m
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Sistem cu schimbare rapidă
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077132 WEV15-125
EAN / GTIN 4007430243751
Număr producător 600468000

Descriere

Execuţie:

Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.
Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație.
Polizor unghiular robust, cu cuplu ridicat, cu control al vitezei, pentru ca lucrul să avanseze repede.
  • Cuplaj mecanic de siguranţă Metabo S-automatic: reduce reculul la blocarea discului.
  • Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire.
  • Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.
  • Turaţie constantă sub sarcină.
  • Durabilitate maximă la aplicaţii extreme: polizor unghiular robust, cu cuplu ridicat, cu control al turaţiei şi cea mai mare densitate de putere din clasa sa, pentru ca lucrul să avanseze repede.
  • Durabilitate mai mare, acţionare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecţie patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare şi moment de rotaţie cu 50% mai mare.
  • Schimbarea rapidă şi fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton cu sistemul Metabo M-Quick.
  • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
  • Mâner suplimentar cu vibraţii reduse Metabo VibraTech (MVT).
  • Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.

Livrare:

Inclusiv apărătoare de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.