Polizoare unghiulare WEA17-125

Cod articol: 077132 WEA17-125
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WEA 17-125 Quick
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.700 W
Turaţie de mers în gol 11.000 min-1
Racord filetat M14
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,5 kg
Lungimea cablului 4 m
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Particularitate Sistem cu schimbare rapidă
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077132 WEA17-125
EAN / GTIN 4007430246073
Număr producător 600534000

Descriere

Execuţie:

Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.
Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație.
Polizor unghiular de 1.700 watt, cu puterea unui polizor mare şi manevrabilitatea unui polizor mic, pentru cea mai rapidă îndepărtare a materialului.
  • Stabilizator automat integrat, pentru o reducere cu până la 50% a vibraţiilor mâinii şi braţului, o durată de viaţă mai mare a echipamentului şi o durată de viaţă de până la două ori mai mare a discurilor de şlefuit.
  • Cuplaj mecanic de siguranţă Metabo S-automatic: reduce reculul la blocarea discului.
  • Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire.
  • Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.
  • Turaţie constantă sub sarcină.
  • Durabilitate mai mare, acţionare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecţie patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare şi moment de rotaţie cu 50% mai mare.
  • Schimbarea rapidă şi fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton cu sistemul Metabo M-Quick.
  • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
  • Mâner suplimentar cu vibraţii reduse Metabo VibraTech (MVT).
  • Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.

Livrare:

Inclusiv apărătoare de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.